Beskrivelse:
Din merværdi: - Godt pris/ydelsesforhold takket være ståltråd - Hurtig og nem montering uden spændnøgle - Arbejder uden begrænsninger, selv på forsiden - Let arbejde med glat tråd - Hurtig og nem montering uden spændnøgle takket være integreret M14 gevind - Testet kvalitet: Høj sikkerhed takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Spar tid: Dette værktøj kan monteres direkte på maskinens spindel eller på et passende skaft med udvendigt gevind. Yderligere værktøj er ikke nødvendigt. - Takket være værktøjets potteform er det også muligt at bruge det frontalt uden problemer. Du forbliver fleksibel.
Egenskab:
Børstetype: Kopbørste
Trådmateriale: glat ståltråd
Trådtykkelse: 0,5 mm
n maks.: 12500 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Sikkerhedsstandard: EN 1083-2
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: indvendigt gevind
Værktøjsholderens dimension: M14 indvendigt gevind mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 20 mm
Værktøjsdiameter: 65 mm
Fordel:
Spar tid: Dette værktøj kan monteres direkte på maskinens spindel eller på et passende skaft med udvendigt gevind. Yderligere værktøj er ikke nødvendigt.
Takket være værktøjets potteform er det også muligt at bruge det frontalt uden problemer. De forbliver fleksible.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Materiale:
Stål
Støbejern
plast og træ
Passer til:
Børstning: velegnet
Afboring: egnet
Rengøring: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af maling: velegnet
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Satin finish: velegnet
Grovslibning: -
Bemærk:
Godt pris/ydelsesforhold takket være ståltråd
Hurtig og nem montering uden spændingsnøgle
Kan også anvendes på forsiden uden begrænsninger
Let at arbejde med glat tråd
Hurtig og nem montering uden klemnøgle takket være det integrerede M14 gevind
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test