LUKAS komborstel BTSZ universeel 65x20 mm voor haakse slijper geknoopt

Artikelnummer: A350406520135
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
Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A350406520135
EAN/GTIN 4027497032303
Nummer fabrikant A350406520135
L-nummer L50260 232

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Goede prijs / prestatieverhouding dankzij staaldraad • Snelle en eenvoudige montage zonder sleutel • Werk ook zonder beperkingen aan het gezicht • Werk gemakkelijk met gladde draad • Snelle en eenvoudige montage zonder sleutel dankzij de geïntegreerde M14-schroefdraad • Geteste kwaliteit: hoge veiligheid dankzij regelmatige tests Uw voordelen: • Tijdsbesparing: dit gereedschap kan direct op de spil van de machine of op een geschikte schacht met buitendraad worden gemonteerd. Er is geen extra gereedschap nodig. • Dankzij de potvorm van deze tool kan hij ook probleemloos vooraan gebruikt worden. Je blijft flexibel.

Kenmerk:

Type borstel: Komborstel
Draadmateriaal: Gladde staaldraad
Draaddikte: 0,5 mm
n max.: 12500 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Veiligheidsnorm: EN 1083-2
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Inwendige draad
Afmetingen gereedschapshouder: M14 binnendraad mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 20 mm
Diameter gereedschap: 65 mm

Voordeel:

Tijdsbesparing: Dit gereedschap kan direct op de spindel van de machine of op een geschikte schacht met buitenschroefdraad worden gemonteerd. Extra gereedschap is niet nodig.
Dankzij de potvorm van dit gereedschap is ook frontaal gebruik zonder problemen mogelijk. Zij blijven flexibel.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt

Materiaal:

Staal
Gietijzer
Kunststof en hout

T.b.v.:

Borstelen: goed geschikt
Afbramen: geschikt
Verf verwijderen: goed geschikt
Reiniging: goed geschikt
Satijnen afwerking: zeer geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Goede prijs/prestatieverhouding dankzij staaldraad
Snelle en eenvoudige montage zonder klemsleutel
Kan ook aan de gezichtszijde werken zonder beperkingen
Gemakkelijk te werken met gladde draad
Snelle en eenvoudige montage zonder klemsleutel dankzij geïntegreerde M14 schroefdraad
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests