LUKAS BTSZ hrncový kartáč 65x20 mm pro úhlovou brusku zauzlovaný

Artiklové číslo: A350406520135
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A350406520135
EAN / GTIN 4027497032303
Číslo výrobce A350406520135
L-číslo L50260 232
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Dobrý poměr cena/výkon díky ocelovému drátu - Rychlá a snadná montáž bez napínacího klíče - Práce bez omezení i na čelní straně - Snadná práce s hladkým drátem - Rychlá a snadná montáž bez napínacího klíče díky integrovanému závitu M14 - Testovaná kvalita: Vysoká bezpečnost díky pravidelným testům Vaše výhody: - Úspora času: tento nástroj lze namontovat přímo na vřeteno stroje nebo na vhodnou stopku s vnějším závitem. Další nástroje nejsou nutné. - Díky tvaru hrnce je možné tento nástroj bez problémů používat i zepředu. Zůstáváte flexibilní.

Charakteristika:

Typ kartáčku: Pohárkový kartáček
Materiál drátu: hladký ocelový drát
Tloušťka drátu: 0,5 mm
n max.: 12500 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Bezpečnostní norma: EN 1083-2
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: Vnitřní závit
Rozměr držáku nástroje: vnitřní závit M14 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 20 mm
Průměr nástroje: 65 mm

Výhoda:

Úspora času: Tento nástroj lze namontovat přímo na vřeteno stroje nebo na vhodnou stopku s vnějším závitem. Další nástroje nejsou nutné.
Díky tvaru hrnce je možné tento nástroj bez problémů používat i zepředu. Zůstávají flexibilní.

Použití:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Litina: dobře se hodí

Materiál:

Ocel
Litina
plast a dřevo

Vhodné pro:

Kartáčování: vhodné
Odhrotování: vhodné
Čištění: dobře se hodí
Saténová povrchová úprava: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování nátěrů: dobře se hodí
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: vhodné
Saténová povrchová úprava: vhodné
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Dobrý poměr cena/výkon díky ocelovému drátu
Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče
Lze použít i na čelní straně bez omezení
Snadná práce s hladkým drátem
Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče díky integrovanému závitu M14
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku