Beskrivelse:
Din merværdi: - Også velegnet til bearbejdning af rustfrit stål takket være tråd af rustfrit stål - Beregnet til de hårdeste bearbejdninger takket være krympet tråd - Testet kvalitet: Høj sikkerhed gennem regelmæssig test Dine fordele: - Bearbejdning af rustfrit stål er ikke noget problem for dette værktøj. Takket være tråd af rustfrit stål kan der ikke dannes rust på emnet efter bearbejdning.
Egenskab:
Børstetype: Rundbørste (med hul)
Trådmateriale: Bølgeformet tråd af rustfrit stål
Trådtykkelse: 0,35 mm
n max.: 6000 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Sikkerhedsstandard: EN 1083-2
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Bore
Værktøjsholderens dimension: 50 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 23 mm
Værktøjsdiameter: 150 mm
Fordel:
Bearbejdning af rustfrit stål er ikke noget problem for dette værktøj. Takket være tråd af rustfrit stål kan der ikke dannes rust på emnet efter bearbejdning.
Anvendelse:
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Titan- og nikkellegeringer: velegnede
Materiale:
rustfrit stål
Stål
Titanium
Passer til:
Børstning: velegnet
Afboring: egnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af maling: velegnet
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: velegnet
Satin finish: velegnet
Grovslibning: -
Bemærk:
Tråd af rustfrit stål gør den også velegnet til bearbejdning af rustfrit stål
Designet til de hårdeste bearbejdninger takket være den krympede tråd
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test