LUKAS BRVW kerek szárú kefe rozsdamentes acélhoz 150x23 mm egyenes csiszolóhoz, krimpelt

Cikkszám: A350315023213
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám A350315023213
EAN / GTIN 4027497381982
Gyártó száma A350315023213

Leírás

Leírás:

Legfontosabb jellemzők: - Rozsdamentes acél megmunkálására is alkalmas a rozsdamentes acélhuzalnak köszönhetően - A legnehezebb megmunkálási műveletekre szánták a krimpelt huzalnak köszönhetően - Ellenőrzött minőség: nagy biztonság a rendszeres tesztelésnek köszönhetően Az Ön előnyei: - A rozsdamentes acél megmunkálása nem jelent problémát ennek a szerszámnak. A rozsdamentes acélhuzalnak köszönhetően a megmunkálás után nem képződik rozsda a munkadarabon.

Jellemző:

Kefetípus: Kerek kefe (lyukkal)
Huzal anyaga: hullámosított rozsdamentes acélhuzal
Drótvastagság: 0,35 mm
n max.: 6000 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Biztonsági szabvány: EN 1083-2
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: furat
Szerszámtartó mérete: 50 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 23 mm
Szerszám átmérő: 150 mm

Előny:

A rozsdamentes acél megmunkálása nem jelent problémát ennek a szerszámnak. A rozsdamentes acélhuzalnak köszönhetően a megmunkálás után nem képződik rozsda a munkadarabon.

Felhasználás:

ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak

Alapanyag:

rozsdamentes acél
Acél
Titánium

Alkalmazható:

Kefélés: jól alkalmazható
Eltávolítás: alkalmas
Festékeltávolítás: jól alkalmazható
Szatén kivitelezés: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: jól alkalmazható
Durva csiszolás: -

Figyelem:

A rozsdamentes acélhuzal rozsdamentes acél megmunkálására is alkalmassá teszi.
A legnehezebb megmunkálási műveletekhez tervezték, a krimpelt huzalnak köszönhetően
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően