simcut BA skæreindsats, notning af langsgående noter i henhold til ANSI B17.2-1967, b=4,814 mm, b=4,762 mm, R=0,203 mm

Art.-nr.: A07.0476.25.20 B X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer A07.0476.25.20 B X800
EAN/GTIN 4069769082340
Producentnummer A62HX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simcut BA skæreindsats
Spaltning af langsgående riller i henhold til ANSI B17.2-1967
b=4,814 mm, b=4,762 mm, R=0,203 mm

Tekniske parametre:

  • ØDmin (min. boring) = 7,2 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • w = 4,814 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • b = 4,762 mm
  • R = 0,203 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 3/16
  • f = 2,5 mm
  • LH = 28,0 mm
  • tmaxE = 2,659 mm