• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut BA Schneideinsatz, Stoßen von Längsnuten nach ANSI B17.2-1967, w=4,814 mm, b=4,762 mm, R=0,203 mm

Artikel-Nr.: A07.0476.25.20 B X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer A07.0476.25.20 B X800
EAN / GTIN 4069769082340
Herstellernummer A62HX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BA Schneideinsatz
Stoßen von Längsnuten nach ANSI B17.2-1967
w=4,814 mm, b=4,762 mm, R=0,203 mm

Technische Parameter:

  • ØDmin (Min. Bohrung) = 7,2 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • w = 4,814 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • b = 4,762 mm
  • R = 0,203 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 3/16
  • f = 2,5 mm
  • LH = 28,0 mm
  • tmaxE = 2,659 mm