simcut BA rezalna ploščica, rezanje vzdolžnih utorov v skladu z ANSI B17.2-1967, š=4,814 mm, š=4,762 mm, R=0,203 mm

Št. art.: A07.0476.25.20 B X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka A07.0476.25.20 B X800
EAN/GTIN 4069769082340
Številka proizvajalca A62HX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simcut BA rezalna ploščica
Izrezovanje vzdolžnih utorov v skladu z ANSI B17.2-1967
š = 4,814 mm, š = 4,762 mm, R = 0,203 mm

Tehnični parametri:

  • ØDmin (najmanjša luknja) = 7,2 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • w = 4,814 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • b = 4,762 mm
  • R = 0,203 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 3/16
  • f = 2,5 mm
  • LH = 28,0 mm
  • tmaxE = 2,659 mm