inserto de corte simcut BA, ranurado de ranuras longitudinales según ANSI B17.2-1967, w=4,814 mm, w=4,762 mm, R=0,203 mm

N.º do artigo: A07.0476.25.20 B X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo A07.0476.25.20 B X800
EAN/GTIN 4069769082340
Número do fabricante A62HX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simcut BA
Ranurado de ranuras longitudinales según ANSI B17.2-1967
w=4.814 mm, w=4.762 mm, R=0.203 mm

Parámetros técnicos:

  • ØDmin (agujero mín.) = 7,2 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • w = 4,814 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • b = 4,762 mm
  • R = 0,203 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 3/16
  • f = 2,5 mm
  • LH = 28,0 mm
  • tmaxE = 2,659 mm