Vertikal klemme med sikkerhedslås, sort

Art.-nr.: 99689
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 99689
EAN/GTIN 4020772099688
Producentnummer 99689
L-nummer L30100 300
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Sikkerhedslås lodret klemme, sort, til fastspænding og åben position.
Med åben støttearm og lodret fod.

Mat sort finish. Rustfri stål nitter, der kører i hus-hærdede bøsninger. Lejesteder fedtsmurte.
Ergonomisk, olieresistent, sort håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent. Sikkerhed spændestykke med fingerbeskyttelse. Tabsbeskyttelse for spændeskruen for enden af spændearmen.
Komplet med hærdet, matsort kontaktskrue nr. 6890 B

Egenskab:

  • Størrelse: 3
  • F1: 1,2kN
  • F2: 2,5kN
  • Trykskrue: M8x63
  • Vægt: 470 g
  • Størrelse: 3
  • A: 8
  • B: 79
  • C: 20
  • D: 7,5
  • E: 37
  • F: 19
  • H: 48
  • H1: 200
  • Min. HW: 16,5
  • HW maks.: 25
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L1: 112
  • L2: 114
  • M: 41
  • N: 45,5
  • O: 6
  • P: 40
  • α: 105°
  • α*: 60°