Függőlegesszorító biztonsági zárral, fekete

Cikkszám: 99689
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 99689
EAN / GTIN 4020772099688
Gyártó száma 99689
L-szám L30100 300
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Biztonsági zár, függőlegesszorító , fekete, befogási pozícióhoz és nyitott pozícióhoz.
Nyitott tartókarral és függőleges lábbal.

Matt fekete kivitel. Rozsdamentes acél szegecsek, amelyek tokban edzett perselyekben futnak. Zsírozott csapágyazási helyek.
Ergonomikus, olajálló, fekete markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel. Biztonsági rögzítőelem ujjvédelemmel. Veszteség elleni védelem a feszítőkar végén lévő szorítócsavarhoz.
Komplett edzett, matt fekete érintkezőcsavarral 6890B.

Jellemző:

  • Méret: 3
  • F1: 1,2 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Nyomócsavar: M8x63
  • Súly: 470 g
  • Méret: 3
  • A: 8
  • B: 79
  • C: 20
  • D: 7,5
  • E: 37
  • F: 19
  • H: 48
  • H1: 200
  • HW min: 16,5
  • HW max: 25
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L1: 112
  • L2: 114
  • M: 41
  • N: 45,5
  • O: 6
  • P: 40
  • α: 105°
  • α*: 60°