Abrazadera vertical con cerradura de seguridad, negro

Número de artículo: 99689
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 99689
EAN / GTIN 4020772099688
Número del fabricante 99689
Número L L30100 300
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera vertical de bloqueo de seguridad, negro, para posición de sujeción y posición abierta.
Con brazo de apoyo abierto y pie vertical.

Acabado negro mate. Remaches de acero inoxidable acero que se ejecutan en bujes endurecidos. Los puntos de rodamiento están engrasados.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite, negro con gran reposapiés y componente suave. Pieza de sujeción de seguridad con protección de dedos. Protección contra pérdidas para el tornillo de sujeción en el extremo del brazo tensor.
Completo con tornillo de contacto negro mate templado Nº 6890B.

Característica:

  • Tamaño: 3
  • F1: 1,2 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Tornillo de sujeción: M8x63
  • peso: 470 g
  • Tamaño: 3
  • A: 8
  • An: 79
  • C: 20
  • D: 7,5
  • E: 37
  • F: 19
  • H: 48
  • H1: 200
  • HW min.: 16,5
  • HW máx.: 25
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L1: 112
  • L2: 114
  • M: 41
  • N: 45,5
  • O: 6
  • P: 40
  • α: 105°
  • α*: 60°