• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Senkrechtspanner mit Sicherheitsverriegelung, schwarz

Artikel-Nr.: 99689
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 99689
EAN / GTIN 4020772099688
Herstellernummer 99689
L-Nummer L30100 300
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Popis:

Bezpečnostní zámek vertikální upínka, černá, pro upínací polohu a otevřenou polohu.
S otevřenou podpěrou a svislou nohou.

Matný černý povrch. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře tvrzených pouzder. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný, černý rukojeťí s velkou opěrkou rukou a měkkou součástí. Bezpečnostní upínací díl s ochranou prstů. Ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci napínacího ramene.
Kompletní s temperovaným, matně černou kontaktním šroubem č. 6890B.

Charakteristika:

  • Velikost: 3
  • F1: 1,2 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Upínací šroub: M8x63
  • hmotnost: 470 g
  • Velikost: 3
  • A: 8
  • Š: 79
  • C: 20
  • D: 7,5
  • E: 37
  • F: 19
  • H: 48
  • H1: 200
  • HW min: 16,5
  • HW max: 25
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L1: 112
  • L2: 114
  • M: 41
  • N: 45,5
  • O: 6
  • P: 40
  • α: 105°
  • α*: 60°