Reolbensbeskyttelse RackGuard™ smal, Type: LLR

Art.-nr.: 994420 LLR
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 1023
Farvetone, gul Trafikgul
Beskrevet del Vertikale Streifen/Warnmarkierungen
Serie RackGuard™
Producentbetegnelse RackGuard (S) LLR
Farve gul; sort
Længde 600 mm; 85 mm
Dybde 80 mm
Højde 600 mm
Produkttype stødbeskyttende stolper
Materiale gummi; Kunststof
Standard EN 15512
Deformation, maksimal energi 20 mm
Stødkraft 1.000 J
Stødzone min. 0 mm
Stødzone maks. 600 mm
Monteringsmulighed montering af stolper
Vægt 1,9 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 994420 LLR
EAN/GTIN 5056116705990
Producentnummer P-03-01-0026
Producent/ansvarlig person A-Safe GmbH, Sitzkrüger Moor 6, 23879 MÖLLN, Deutschland, www.asafe.com

Betegnelse

Udførelse:

Reolbensbeskyttelsen RackGuard™ beskytter reolben, der er modtagelige over for stød, mod stød forfra og fra siden samt ridser forårsaget af arbejdsvogne. Anslagsenergien ledes væk fra foden, i stedet for op i gennem den, hvilket reducerer skader og sikrer reolsystemets stabilitet. Gummiindlæg giver sikkert greb på gængse reolben. Honeycomb-struktur til støddæmpning. Maksimal anslagsenergi ved 90°: 1000 joule. Anslagszone 0 – 600 mm. Deformation ved maksimal energi: 20 mm. Meget høj vejr- og farvebestandighed.

Norm:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

Passer til:

Schulte pallereol rammeprofil S610-M18-U. Stativbredde 76 mm. Pallereoler nr. 991202 alle størrelser; nr. 991207 alle størrelser; nr. 991212 str. 2500, 3000, 3500; nr. 991217 str. 2500, 3000, 3500. Pallereoler fra SSI Schäfer med opretstående profil P73.

Bemærk:

Hyldeafskærmningenkun fastgøres til midterstolpen. Den er ikke tilladt at bruge som hjørnebeskyttelse. Vi kan tilbyde beskyttelse af hjørnestolper og hyldeben til andre hylder på forespørgsel.