Hyllställsstolpskydd RackGuard™ smal, Typ: LLR

Article no.: 994420 LLR
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
53 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning RackGuard (S) LLR
höjd 600 mm
Bredd A max. 85 mm
Djup B max. 80 mm
vikt 1,9 kg
Produktslag Krockskydd

Identification & Classification

Artikkelkode 994420 LLR
EAN / GTIN 5056116705990
Manufacturer number P-03-01-0026
Manufacturer/responsible person A-Safe GmbH, Sitzkrüger Moor 6, 23879 MÖLLN, Deutschland, www.asafe.com

Beskrivelse

Utförande:

Hyllställsstolpskydd RackGuard™ skyddar stötkänsliga hyllställsstolpar mot stötar framifrån och från sidan samt mot repor som orsakas av arbetsfordon. Kollisionsenergin leds kring foten istället för rakt igenom, vilket minskar skadorna och bibehåller hyllställsystemens stabilitet. Gummiinlägg svarar för ett säkert fäste mot vanligen förekommande hyllställsstolpar. Bikakstruktur som dämpar stötar. Största kollisionsenergi vid 90°: 1000 joule. Kollisionszon 0 – 600 mm. Deformation vid maximal energi: 20 mm. Mycket hög klimat- och färgbeständighet.

Norm:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

Passar till:

Schulte pallhyllställ ramprofil S610-M18-U. Stativbredd 76 mm. Pallhyllställ nr 991202 alla storlekar; nr 991207 alla storlekar; nr 991212 storlekar 2500, 3000, 3500; nr 991217 storlekar 2500, 3000, 3500. Pallhyllställ från SSI SCHÄFER med stolpprofil P73.

Anmärkning:

Hyllstolpskyddet får fästas endast på mittstolpen. Det är inte tillåtet som hörnskydd. Hörnskydd och hyllstolpskydd för andra hyllor finns på förfrågan.