{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 1023 | |
| Spalvų tonai, geltona | Eismo geltona | |
| Serija | RackGuard™ | |
| aprašyta dalis, Eismo geltona | Vertikale Streifen/Warnmarkierungen | |
| Gamintojo pavadinimas | RackGuard (S) LLR | |
| Spalva | geltona; juoda | |
| Ilgis | 85 mm | |
| Gylis | 80 mm | |
| Aukštis | 600 mm | |
| Produkto rūšis | apsauginiai kampų stulpeliai | |
| Medžiaga | Guminis; iš plastiko | |
| Standartas | EN 15512 | |
| Deformacija esant maksimaliai energijai | 20 mm | |
| Smūgio energija | 1 000 J | |
| Smūgio zona min. | 0 mm | |
| Smūgio zona maks. | 600 mm | |
| Montavimo galimybė | stulpelių montavimas | |
| Svoris | 1,9 kg |
| Produkto numeris | 994420 LLR | |
| EAN / GTIN | 5056116705990 | |
| Gamintojo numeris | P-03-01-0026 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | A-Safe GmbH, Sitzkrüger Moor 6, 23879 MÖLLN, Germany, www.asafe.com |