Stellingpootbescherming RackGuard™ smal LLR

Artikelnummer: 994420 LLR
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer RackGuard (S) LLR
Hoogte 600 mm
Breedte A max. 85 mm
Diepte B max. 80 mm
Gewicht 1,9 kg
Producttype Stoothoek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 994420 LLR
EAN/GTIN 5056116705990
Nummer fabrikant P-03-01-0026

Omschrijving

Uitvoering:

Stellingpootbescherming RackGuard™ beschermt stootgevoelige stellingpoten tegen zijdelingse en frontale schokken en krassen door werkwagens. De botsingsenergie wordt rond de voet in plaats van via de voet geleid, waardoor schade wordt verminderd en de stabiliteit van de stellingsystemen wordt gewaarborgd. Rubberinlays zorgen voor een goede grip op gangbare stellingpoten. Honingraatstructuur voor het reduceren van stoten. Maximale botsingsenergie bij 90°: 1000 joule. Botsingszone 0 – 600 mm. Vervorming bij maximale energie: 20 mm. Zeer goede weerbestendigheid en kleurbestendigheid.

Norm:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

T.b.v.:

Schulte palletstelling frameprofiel S610-M18-U. Staanderbreedte 76 mm. Palletstellingen nr. 991202 alle maten; nr. 991207 alle maten; nr. 991212 gr. 2500, 3000, 3500; nr. 991217 gr. 2500, 3000, 3500. Palletstellingen van SSI Schäfer met staanderprofiel P73.

Tip:

Stellingpootbescherming voor andere stellingen kunnen wij u op aanvraag aanbieden.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen