Tunggodspåbygningsreol med 1 søjleramme med 100 % udtrækshylde, nyttedybde 1350 mm, Højde: 2000mm

Art.-nr.: 993411 2000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035; RAL 7016
Beskrevet del Bagbeklædning; ramme
Materialetykkelse 2 mm
Belægning pulverlakeret
Farvetone, grå Lysgrå; Antracitgrå
Beskrevet del Rahmen; Rückwand; Rahmen; Rückwand; Schubladen
Antal hylder 3
Palle, indlagring ja
Rammeprofil C-Profil
Antal reolgavle 1
Udvælgelsesblokering ja
Materiale stålplade
Farve grå; grå
Produkttype tunggodsreol
Højdeindstilling i intervaller 50 mm
Områdebelastning, maks. 4.000 kg
Levering komplet i individuelle dele
Monteringsudførelse stiksystem
Reoladgang enkeltsidet
Reolkonstruktion påbygningsreol
Nom. mål, bredde 1.020 mm
Nom. mål, dybde 1.370 mm
Nominel målsætningshøjde 2.000 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 993411 2000
EAN/GTIN 4062406097981
Producentnummer 993411 2000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Søjleramme i C-profil 100 mm brede er forsynet med 3 eller 4 hylder med helt udtræk (100 % udtræk). Ophængshuller i 50 mm intervaller.
Med låsestang (enkeltudtræksspærre), top og bagvæg (4-delt).

Lakering:

Ramme, bagvæg lysegrå RAL7035, udtrækshylder antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

  • Af hensyn til sikkerheden skal reolen i bundpladerne forankres i gulvet med egnet befæstelsesmateriale.
  • Reolerne kan beklædes med sidepaneler nr. 993260; 993270, lågesæt nr. 993321; 993331 og elektriske jalousilåger nr. 993310993316.
  • Ved maksimal udnyttelse af en basisreol + 1 påbygningsreol opnås følgende gulvbelastninger: Punktbelastning 2500kg, fladepres 10 kg/cm2, fladebelastning pr. m2 3290 kg/cm2.
  • Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Til industriel anvendelse.
  • Vær opmærksom på de maksimale bæreevner.
  • Forankr reolen i gulvet.

Ukorrekt anvendelse
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Skab, skuffer og hylder må ikke overlæsses.
  • Læg ikke genstandene hurtigt ned.
  • Det er forbudt at sætte eller stille sig på hylderne.