Přídavný regál na těžké náklady s 1 sloupkovým rámem se 100 % výsuvnou policí, Užitná hloubka 1 350 mm, Výška: 2000mm

Artiklové číslo: 993411 2000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Popsaná část Zadní stěna; rám
Tloušťka materiálu 2 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část Rahmen; Rückwand; Rahmen; Rückwand; Schubladen
Počet polic 3
Zaskladnění palet ano
Profil rámu C-Profil
Počet regálových stojanů 1
Blokování výsuvu ano
Materiál Ocelový plech
Barva šedá; šedá
Druh produktu Regál na těžké zboží
Nastavení výšky v rastru 50 mm
Nosnost pole max. 4 000 kg
Dodávka Komplet v jednotlivých dílech
Montážní provedení Zasouvací systém
Přístup do regálu Jednostranné
Konstrukce regálu Přídavný regál
Šířka jmenovitého rozměru 1 020 mm
Jmenovitý rozměr hloubka 1 370 mm
Jmenovitý rozměr výška 2 000 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 993411 2000
EAN / GTIN 4062406097981
Číslo výrobce 993411 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sloupkové rámy z profilu C o šířce 100 mm jsou vybaveny 3 nebo 4 plně výsuvnými policemi (100% výsuv). Otvory pro zavěšení v rastru 50 mm.
Se zamykací tyčí (zábrana proti vysunutí všech zásuvek současně), horní policí a zadní stěnou (4dílné provedení).

Lakování:

Rám, zadní stěna světle šedá RAL 7035, výsuvná police antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Z bezpečnostních důvodů musí být patky regálu pomocí vhodného upevňovacího materiálu ukotveny k podlaze.
  • Regály mohou být obloženy bočními stěnami č. 993260; 993270, sadami křídlových dveří č. 993321; 993331 a elektrickými roletami č. 993310993316.
  • Při maximálním zatížení základního regálu + 1 přídavný regál vychází tato podlahová zatížení: Bodové zatížení 2 500 kg, tlak na plochu 10 kg/cm2, plošné zatížení na m2 3 290 kg/m2.
  • Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.

Warning:

Stanovené použití
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Pro průmyslové použití.
  • Dodržujte maximální nosnosti.
  • Upevnění regál k podlaze.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Nesedejte si a nestoupejte na police.