{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Część opisana | Rama; Ścianki tylne | |
| Grubość materiału | 2 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary; Szary antracytowy | |
| Część opisana | Rahmen; Rückwand; Rahmen; Rückwand; Schubladen | |
| Liczba półek | 3 | |
| Magazynowanie palet | tak | |
| Profil ramy | C-Profil | |
| Liczba stojaków | 1 | |
| Blokada wysuwu | tak | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | szare; szare | |
| Rodzaj produktu | Regał o dużej nośności | |
| Regulacja wysokości co | 50 mm | |
| Maks. obciążenie pola | 4 000 kg | |
| Dostawa | Komplet, w stanie rozłożonym | |
| Wykonanie montażowe | System wtykowy | |
| Dostęp do regału | Z jednej strony | |
| Konstrukcja regałów | Regał dostawny | |
| Wymiar nominalny szerokości | 1 020 mm | |
| Wymiar nominalny głębokości | 1 370 mm | |
| Wymiar nominalny wysokości | 2 000 mm |
| Numer artykułu | 993411 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406097981 | |
| Numer producenta | 993411 2000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |