Tunggodsbasisreol med 2 søjlerammer med 100 % udtrækshylde, nyttedybde 1350 mm, Højde: 2000mm

Art.-nr.: 993401 2000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035; RAL 7016
Beskrevet del hele artiklen
Materialetykkelse 2 mm
Belægning pulverlakeret
Farvetone, grå Lysgrå; Antracitgrå
beskrevet del, Antracitgrå Schubladen
beskrevet del, Lysgrå Rahmen; Rückwand
Antal hylder 3
Palle, indlagring ja
Rammeprofil C-Profil
Antal reolgavle 2
Udvælgelsesblokering ja
Materiale stålplade
Farve grå; grå
Farveudvalg frit valg
Produkttype tunggodsreol
Højdeindstilling i intervaller 50 mm
Områdebelastning, maks. 4.000 kg
Levering komplet i individuelle dele
Monteringsudførelse stiksystem
Reolkonstruktion basisreol
Nom. mål, bredde 920 mm
Nom. mål, dybde 1.350 mm
Udvendige mål, bredde 1.120 mm
Udvendige mål, dybde 1.370 mm
Udvendige mål, højde 2.000 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 993401 2000
EAN/GTIN 4062406097967
Producentnummer 993401 2000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Søjleramme i C-profil 100 mm brede er forsynet med 3 eller 4 hylder med helt udtræk (100 % udtræk). Ophængshuller i 50 mm intervaller.
Med låsestang (enkeltudtræksspærre), top og bagvæg (4-delt).

Lakering:

Ramme, bagvæg lysegrå RAL7035, udtrækshylder antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

  • Af hensyn til sikkerheden skal reolen i bundpladerne forankres i gulvet med egnet befæstelsesmateriale.
  • Reolerne kan beklædes med sidepaneler nr. 993260; 993270, lågesæt nr. 993321; 993331 og elektriske jalousilåger nr. 993310993316.
  • Ved maksimal udnyttelse af en basisreol + 1 påbygningsreol opnås følgende gulvbelastninger: Punktbelastning 2500kg, fladepres 10 kg/cm2, fladebelastning pr. m2 3290 kg/cm2.
  • Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Til industriel anvendelse.
  • Vær opmærksom på de maksimale bæreevner.
  • Forankr reolen i gulvet.

Ukorrekt anvendelse
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Skab, skuffer og hylder må ikke overlæsses.
  • Læg ikke genstandene hurtigt ned.
  • Det er forbudt at sætte eller stille sig på hylderne.