{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 2 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 1.000 kg | |
Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 4.000 kg | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja | |
Podešavanje visine u rasteru | 50 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 2.000 mm | |
širina | 1.120 mm | |
Dubina | 1.370 mm | |
Korisna visina | 1.890 mm | |
Korisna širina | 920 mm | |
Korisna dubina | 1.350 mm | |
Izvlačivo dno, korisna površina | 35 mm | |
Izvlačivo dno, korisna širina | 830 mm | |
Izvlačivo dno, korisna dubina | 1.200 mm | |
Broj izvlačivog dna 100% | 3 | |
Izvlačivo dno, nosivost | 1.000 kg | |
Dno, nosivost | 500 kg | |
Nosivost polja (pojedinačno polje) | 4.000 kg | |
Skladištenje paleta | Uzdužno skladištenje paleta | |
Vrsta proizvoda | Regal za teški teret |
Broj artikla | 993401 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406097967 |