{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7016; RAL 7035 | |
| Popsaná část | Celá položka | |
| Tloušťka materiálu | 2 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá; Světle šedá | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Auszugböden | |
| Popsaná část, Světle šedá | Rahmen; Rückwand | |
| Počet polic | 3 | |
| Zaskladnění palet | ano | |
| Profil rámu | C-Profil | |
| Počet regálových stojanů | 2 | |
| Blokování výsuvu | ano | |
| Materiál | Ocel | |
| Barva | Šedá | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| Druh produktu | Regál na těžké zboží | |
| Nastavení výšky v rastru | 50 mm | |
| Šířka přihrádky | 920 mm | |
| Hloubka přihrádky | 1 350 mm | |
| Nosnost přihrádky max. | 1 000 kg | |
| Nosnost pole max. | 4 000 kg | |
| Dodávka | Komplet v jednotlivých dílech | |
| Přístup do regálu | Jednostranné | |
| Konstrukce regálu | Základní regál | |
| Vnější rozměr – šířka | 1 120 mm | |
| Vnější rozměr – hloubka | 1 370 mm | |
| Vnější rozměr – výška | 2 000 mm |
| Katalogové číslo | 993401 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406097967 | |
| Číslo výrobce | 993401 2000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |