{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 7035 | |
| Materialetykkelse | 2 mm | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Farvetone, grå | Lysgrå | |
| Antal hylder | 3 | |
| Rammeprofil | C-Profil | |
| Antal reolgavle | 2 | |
| Udvælgelsesblokering | ja | |
| Materiale | stålplade | |
| Farve | grå | |
| Farveudvalg | GARANT-farver | |
| Produkttype | tunggodsreol | |
| Højdeindstilling i intervaller | 50 mm | |
| Områdebelastning, maks. | 4.000 kg | |
| Levering | komplet i individuelle dele | |
| Reolkonstruktion | basisreol | |
| Nom. mål, bredde | 1.520 mm | |
| Nom. mål, dybde | 970 mm | |
| Nominel målsætningshøjde | 2.000 mm | |
| Udvendige mål, bredde | 1.520 mm | |
| Udvendige mål, dybde | 970 mm | |
| Udvendige mål, højde | 2.000 mm |
| Artikelnummer | 993020 2000 | |
| EAN/GTIN | 4045197521880 | |
| Producentnummer | 993020 2000 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |