Začetni regal za težka bremena z 2 nosilnima okvirjema, Uporabna globina 950 mm, Višina: 2000mm

Št. art.: 993020 2000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 7035
Debelina materiala 2 mm
Prevleka prašno lakirano
Barvni odtenek, sive Svetlo siva
Število polic 3
Nosilni okvir C-Profil
Število nosilnih stebrov regala 2
Blokada izvleka Da
Material jeklena pločevina
Barva sive
Izbira barv barve GARANT
Vrsta izdelka regali za težka bremena
Nastavljanje višine v rastru 50 mm
Obremenitev polja maks. 4.000 kg
Dostava v celoti v posameznih delih
Postavitev regala začetni regal
Nazivna širina 1.520 mm
Nazivna globina 970 mm
Nazivna višina 2.000 mm
Zunanja širina 1.520 mm
Zunanja globina 970 mm
Zunanja višina 2.000 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 993020 2000
EAN/GTIN 4045197521880
Številka proizvajalca 993020 2000
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Nosilni okvirji iz C-profilov s širino 100 mm. Z luknjami za obešanje izvlečljivih polic v razmaku 50 mm. Z zapiralnim drogom (enojna izvlečna ključavnica), dnom glave in hrbtno ploščo (4-delno za vel. 2000, 5-delno za vel. 2500).

Uporaba:

Za opremljanje z izvlečnimi policami art. 993101, 993111 in s stranskimi stenami art. 993260, 993270, krilnimi vrati art. 993321, 993331 in električnimi rolo vrati art. 993310993316.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

  • Zaradi varnosti je treba regal z ustreznim pritrdilnim materialom pritrditi v tla.
  • Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.

Warning:

Namen uporabe
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.
  • Za industrijsko rabo.
  • Upoštevajte maksimalne nosilnosti.
  • Pritrdite regala v tla.

Napačna uporaba
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ne preobremenjujte omare, predalov in police.
  • Predmetov ne odlagajte sunkovito.
  • Ne postavljajte na polico.