Základní regál na těžké náklady s 2 sloupkovými rámy, Užitná hloubka 950 mm, Výška: 2000mm

Artiklové číslo: 993020 2000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Tloušťka materiálu 2 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Počet polic 3
Profil rámu C-Profil
Počet regálových stojanů 2
Blokování výsuvu ano
Materiál Ocelový plech
Barva šedá
Výběr barev Barvy GARANT
Druh produktu Regál na těžké zboží
Nastavení výšky v rastru 50 mm
Nosnost pole max. 4 000 kg
Dodávka Komplet v jednotlivých dílech
Konstrukce regálu Základní regál
Šířka jmenovitého rozměru 1 520 mm
Jmenovitý rozměr hloubka 970 mm
Jmenovitý rozměr výška 2 000 mm
Vnější rozměr – šířka 1 520 mm
Vnější rozměr – hloubka 970 mm
Vnější rozměr – výška 2 000 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 993020 2000
EAN / GTIN 4045197521880
Číslo výrobce 993020 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sloupkový rám z profilu C, šířka 100 mm. S montážními otvory v rastru 50 mm pro zavěšení výsuvných polic. Zamykací tyč (blokování vytažení jednotlivých zásuvek), horní police a zadním stěna (4dílná pro vel. 2000, 5dílná pro vel. 2500).

Použití:

K osazení výsuvnými policemi č. 993101; 993111, a také bočními stěnami č. 993260; 993270, křídlovými dveřmi č. 993321; 993331 a elektrickými roletami č. 993310993316.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Z bezpečnostních důvodů musí být patky regálu pomocí vhodného upevňovacího materiálu ukotveny k podlaze.
  • Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.

Warning:

Stanovené použití
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Pro průmyslové použití.
  • Dodržujte maximální nosnosti.
  • Upevnění regál k podlaze.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Nesedejte si a nestoupejte na police.