Ramme type S625-A18 2500 mm

Art.-nr.: 991323 2500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 2.500 mm
Dybde 1.100 mm
Brugsområde Pallereol
Rammeprofil, type S625-A18
Produkttype Søjleramme

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 991323 2500
EAN/GTIN 4058255068920
Producentnummer 16361-N

Betegnelse

Udførelse:

Rammeprofiler med gitterafstivning. Massive bundplader overfører belastningen til gulvet. Leveres inklusive 4 gulvankre og 2 underlagsplader på 2 mm pr. ramme.

Beskrivelse:

Opstillingsmål:
Samlet reollængde:
Til gavlrammer S625-A18 nominel længde + antal gavle × 110 mm.

Passer til:

Pallereoler fra produktionsår 08/2018.

Lakering:

Omtrent som RAL 5017 trafikblå pulverlakeret.

Bemærk:

Den nødvendige bæreevne for reolenheden bestemmes af rammetypen. Se i denne forbindelse belastningstabellen.
Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.
Til reoler op til produktionsår 05/2022 må vanger kun anvendes til udskiftning ved beskadigelse. Ved ændring af reolen, f.eks. montering af ekstra vangeniveauer, skal der foretages en ny beregning i henhold til DIN EN 15512:2020.
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
    Højde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven