Cadre Type S625-A18 2500 mm

Réf.: 991323 2500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 2 500 mm
Profondeur 1 100 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à palettes
Type de profilé de cadre S625-A18
Type de produit Echelle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 991323 2500
EAN / GTIN 4058255068920
Réf. fabricant 16361-N

Description

Exécution:

Profilés de cadre avec renfort d’ossature. Les plaques d’assise massives transmettent la charge au sol. Fournis avec 4 tirants d’ancrage et 2 cales de 2 mm par cadre.

Description:

Dimensions de montage:
Longueur totale du rayonnage:
Pour les cadres-supports S625-A18: longueur nominale + nombre de supports × 110 mm.

Adapté(s) pour:

Rayonnages à palettes à partir de l’année de construction 08/2018.

Coloris:

Similaire à RAL 5017 bleu signalisation, revêtement par poudre.

Remarque(s):

La charge admissible requise de la travée détermine le type de cadre. A cet égard, se reporter au tableau des charges.
Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.
Pour les rayonnages jusqu’à l’année de construction 05/2022, les lisses ne peuvent être utilisées qu’en remplacement en cas d’endommagement. En cas de modification du rayonnage, par ex. montage de niveaux supplémentaires, un nouveau calcul doit être effectué suivant DIN EN 15512:2020.
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
    Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier