Rama typu S625-A18, głębokości 1100 mm, Wysokość: 2500mm

Nr art.: 991323 2500
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5017
Odcień, Niebieskie Niebieski sygnałowy
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Rama
Głębokość 1 100 mm
Wysokość 2 500 mm
Montaż Bez montażu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 991323 2500
EAN / GTIN 4058255068920
Numer producenta 16361-N
Producent/osoba odpowiedzialna Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Opis

Wykonanie:

Profile ram z usztywnieniem kratownicą. Masywne płyty podstawy przenoszą obciążenia na podłogę. Dostawa wraz z 4 kotwami podłogowymi i 2 podkładkami 2 mm na ramę.

Opis:

Wymiary montażowe:
Długość całkowita regału:
Do ramy stojaka S625-A18: długość nominalna + liczba stojaków × 110 mm.

Pasuje do:

Regały paletowe od roku produkcji 08/2018.

Powłoka lakiernicza:

Zbliżone do RAL 5017, niebieski morski, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Wymagany udźwig pola regału określa typ ramy. Patrz tabela obciążeń.
Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.
Do regałów do daty produkcji 5/2022 rygle można stosować tylko w ramach wymiany w razie uszkodzenia. W razie zmiany regału, np. przy montażu dodatkowych poziomów rygli, konieczne jest ponowne obliczenie wg DIN EN 15512:2020.