Okvir tip S625-A18 2500 mm

Artikl br.: 991323 2500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 2.500 mm
Dubina 1.100 mm
Područje primjene Paletni regal
Tip profila za okvir S625-A18
Vrsta proizvoda Okvir stupa

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 991323 2500
EAN / GTIN 4058255068920
Broj proizvođača 16361-N

Opis

Izvedba:

Profili okvira s ojačanjem za rešetkastu konstrukciju. Čvrste temeljne ploče prenose opterećenje u tlo. Isporučuje se s 4 podna usidrenja i 2 limene podloške 2 mm po okviru.

Opis:

Ugradne mjere:
Ukupna duljina regala:
Za okvire stalka S625-A18: nominalna duljina + broj stalka × 110 mm.

Odgovara:

Paletni regali od godine proizvodnje 08/2018.

Lakiranje:

Slično kao prometno plava boja RAL 5017, presvučeno prahom.

Napomena:

Potrebna nosivost polja regala određuje vrstu okvira. Vidi tablicu opterećenja.
Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.
Za regale izrađene do 05/2022., šipke se smiju koristiti samo u slučaju zamjene kod oštećenja. Ako se regal mijenja, npr. ugradnjom dodatnih razina, potrebno je izvršiti ponovni izračun prema DIN EN 15512:2020.
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
    Visina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu