Bindetang (Rabitz- eller flettetang) betrukket med kunststof sort atramenteret 280 mm

Art.-nr.: 99 01 280
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 99 01 280
EAN/GTIN 4003773021490
Producentnummer 99 01 280
L-nummer L70010 358

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til at sno og klippe bindetråd fra rullen i én arbejdsgang: hurtigt, pålideligt og omkostningseffektivt
  • Skærekanter ekstra hærdede, skærekantshårdhed ca. 61 HRC

Egenskab:

  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 2,8 mm
  • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 1,8 mm
  • kemisk sortfarvet
  • overtrukket med kunststof
  • poleret
  • Skærekant med affasning