Monierzange (Rabitz- oder Flechterzange) mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 280 mm

Artikel-Nr.: 99 01 280
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 99 01 280
EAN / GTIN 4003773021490
Herstellernummer 99 01 280
L-Nummer L70010 358

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig
  • Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,8mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm
  • schwarz atramentiert
  • mit Kunststoff überzogen
  • poliert
  • Schneide mit Facette