Moniertang (rabitz- en vlechtertang) met kunststof bekleed zwart geatramenteerd 280 mm

Artikelnummer: 99 01 280
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 99 01 280
EAN/GTIN 4003773021490
Nummer fabrikant 99 01 280
L-nummer L70010 358

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het draaien en knippen van binddraad van de rol in één bewerking: snel, betrouwbaar en kosteneffectief
  • Snijkanten extra gehard, hardheid snijkanten ca. 61 HRC

Kenmerk:

  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 2,8mm
  • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 1,8mm
  • gezwart
  • bekleed met kunststof
  • Gepolijst
  • Snijkant met afschuining