Beskyttelseshandske uvex rubiflex S NB40S

Art.-nr.: 9890223
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 10 par
  • Bestillingstrin: 10 par
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Serie uvex rubiflex S
Producentbetegnelse uvex rubiflex S NB40S
Indhold par 1 par
Materiale, belægning, fuld belægning Nitril
Materiale, foring Bomuld
Farve grøn
Tekstilsammensætning bomuld
Produkttype handsker
Brugsområde kemikaliebeskyttelse
Handskestørrelse 11
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Basismateriale Bomuld
Belægning fuld belægning
Foret ja
Beskyttelseskategori III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9890223
EAN/GTIN 4048612011591
Producentnummer 9890223
L-nummer L01660 109629
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Denne kemikaliebeskyttelseshandske er forsynet med en tykkere bomuldsforing. Det gør uvex rubiflex S velegnet til mange anvendelser, hvor der ud over kemikaliebeskyttelse er behov for øget mekanisk beskyttelse (f.eks. mod temperatur). Specialversionen med en længde på 60 eller 80 centimeter fås også med en elastisk manchet.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • NBR-kemikaliebeskyttelseshandske med forstærket interlock-bomuldsfor
  • fuldt belagt med en speciel NBR-belægning (nitrilgummi), ca. 0,50 mm lagtykkelse
  • Farve: grøn
  • fås i størrelserne: 8 til 11
  • AQL 1,5

Komfortfunktioner

  • god føling og fingerfærdighed
  • ergonomisk pasform
  • Fremragende brugerkomfort takket være det højkvalitative interlock-bæremateriale i bomuld
  • stor fleksibilitet
  • fri for skadelige stoffer i henhold til OEKO-TEX® Standard 100

Sikkerhedsfunktioner

  • certificeret i henhold til EN 388:2016 (2 1 2 1 X) og 
  • EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T)
  • god mekanisk slidstyrke takket være NBR-belægningen
  • god modstandsdygtighed over for mange kemikalier, syrer, baser, mineralolier og opløsningsmidler
  • god varmeisolering takket være forstærket bæremateriale

Tekniske egenskaber

  • Produktnavn: uvex rubiflex S NB40S
  • Produkttype: Kemikaliebeskyttelseshandsker
  • Udførelse: med manchet
  • Belægning: Nitrilgummi (NBR)
  • Størrelse: 11
  • Genanvendelse: Genanvendelig (R)