Gants de protection uvex rubiflex S NB40S 9 Pointures 11

Réf.: 9890223
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 paires
  • Etapes de la commande : 10 paires
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série uvex rubiflex S
Référence fabricant uvex rubiflex S NB40S
Contenu Paires 1 paire
Matériau revêtement, revêtement complet Nitril
Matériau doublure Coton
Couleur vert
Composition du tissu coton
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les produits chimiques
Taille de gants 11
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Substrat Coton
Revêtement revêtement complet
Avec doublure oui
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article 9890223
EAN / GTIN 4048612011591
Réf. fabricant 9890223
Article hors catalogue L01660 109629
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Pour ce gant de protection chimique, une doublure interlock en coton plus épaisse est utilisée. Ainsi, l’uvex rubiflex S convient à de nombreuses applications où une protection mécanique accrue (par exemple contre la température) est requise en plus de la protection chimique. La version spéciale de 60 ou 80 centimètres de long est également disponible avec un élastique à l’extrémité de la manchette.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Gant de protection contre les produits chimiques en NBR avec doublure renforcée en coton interlock
  • entièrement recouvert d’un revêtement spécial en NBR (caoutchouc nitrile), épaisseur env. 0,50 mm
  • Couleur: Vert
  • disponible dans les tailles suivantes: 8 à 11
  • AQL 1,5

Caractéristiques de confort

  • une bonne dextérité et une bonne sensibilité tactile
  • coupe ergonomique
  • un confort exceptionnel grâce à la matière en coton interlock de haute qualité
  • grande flexibilité
  • sans substances nocives, conforme à la norme OEKO-TEX® Standard 100

caractéristiques de protection

  • certifié suivant EN 388:2016 (2 1 2 1 X) et 
  • EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T)
  • bonne résistance mécanique à l’abrasion grâce au revêtement en NBR
  • bonne résistance à de nombreux produits chimiques, acides, bases, huiles minérales et solvants
  • bonne isolation thermique grâce à un support renforcé

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex rubiflex S NB40S
  • Type de produit: Gants de protection contre les produits chimiques
  • Exécution: avec manchette
  • Revêtement: Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Réf.: 11
  • Réutilisation: Réutilisable (R)