Mănușă de Protection uvex rubiflex S NB40S 9 dimensiune 11

Cod articol.: 9890223
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex rubiflex S
Denumirea producătorului uvex rubiflex S NB40S
Conţinut perechi 1 pereche
Material acoperire, Strat de acoperire complet Nitril
Material căptușeală Bumbac
Culoarea verde
Componentele ţesăturii Bumbac
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice
Mărime mănuşă 11
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Material de bază Bumbac
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Căptuşit da
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol 9890223
EAN / GTIN 4048612011591
Număr producător 9890223
L-Număr L01660 109629
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • O căptușeală interlock din bumbac mai groasă este utilizată pentru această mănușă de protecție chimică. Acest lucru face ca uvex rubiflex S să fie potrivită pentru multe aplicații în care este necesară o protecție mecanică sporită (de exemplu, împotriva temperaturii) pe lângă protecția chimică. Versiunea specială cu o lungime de 60 sau 80 de centimetri este disponibilă și cu o manșetă elastică.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Mănușă de protecție chimică din NBR cu material de bază din bumbac interlock întărit
  • acoperite integral cu un strat de acoperire special din NBR (cauciuc nitrilic), grosime ccca. 0,50 mm
  • Culoarea: verde
  • disponibil în următoarele mărimi: 8 până la 11
  • AQL 1,5

Caracteristici de confort

  • o bună sensibilitate tactilă și finețe manuală
  • formă ergonomică
  • confort excelent la purtare datorită materialului de bază din bumbac interlock
  • flexibilitate ridicată
  • fără substanțe nocive, conform standardului OEKO-TEX® 100

Caracteristici de protecție

  • certificat conform EN 388:2016 (2 1 2 1 X) și 
  • EN ISO 374-1:2016/Tip A (J K N O P T)
  • rezistență mecanică bună la abraziune datorită stratului de acoperire din NBR
  • rezistență bună la numeroase substanțe chimice, acizi, baze, uleiuri minerale și solvenți
  • izolație termică bună datorită materialului de bază întărit

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex rubiflex S NB40S
  • Tip produs: Mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice
  • Execuție: Cu manșetă
  • Strat de acoperire: Cauciuc nitrilic (NBR)
  • Dimensiuni: 11
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)