Stor affaldstønde, gul, Volumen: 80l

Art.-nr.: 987805 80
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Volumen (l) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, gul Lysende gul
Farvetone, sort Antracitgrå
Beskrevet del Deckel; Behälterkörper
Farve gul; sort
Volumen 80 l
Volumen, øvre tolerance 18 l
Volumen, nedre tolerance 5 l
Diameter, hjul 200 mm
Nyttelast 40 kg
Højde 932 mm
Bredde 448 mm
Dybde 514 mm
Produkttype affaldsspand
Form firkantet
Materiale kunststof
Standard DIN EN 840-1; DIN EN 840-5; DIN EN 840-6
Vægt 10,5 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 987805 80
EAN/GTIN 4052941604812
Producentnummer 1150793
Producent/ansvarlig person SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com

Betegnelse

Udførelse:

Stor affaldstønde i konisk form, kunststof. Stabiliserende ribbemønster på de øverste kanter. Låget har dryprende til kondensvand hele vejen rundt. Grebene på låget er praktiske og placeret skråt. 4-dobbelte hængsler (str. 80: dobbelt hængsel) med sikring af hængselboltene. Forstærket bund med patenteret akselkonstruktion. Stabilt udvendigt chassis med forstærket, robust køreaksel og letgående hjul. Låget udført med støjisoleret åbnefunktion, opfylder Rådets direktiv 2000/14 om støjemission i miljøet.
Øget beholderstabilitet takket være særligt bunddesign med gennemgående bølgekontur.

Norm:

DIN EN 840-1, 5 og 6.