duże pojemniki na śmieci, żółte, pojemność: 80l

Nr art.: 987805 80
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (l) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Żółty Żółty luminescencyjny
Odcień, Czarny Szary antracytowy
Część opisana Deckel; Behälterkörper
Kolor żółty; czarny
Pojemność 80 l
Górna tolerancja pojemności 18 l
Dolna tolerancja pojemności 5 l
Średnica koła 200 mm
Ładowność użytkowa 40 kg
Wysokość 932 mm
Szerokość 448 mm
Głębokość 514 mm
Rodzaj produktu Pojemniki na odpady
Platformy prostokąt
Materiał z tworzywa sztucznego
Norma DIN EN 840-1; DIN EN 840-5; DIN EN 840-6
Masa 10,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 987805 80
EAN / GTIN 4052941604812
Numer producenta 1150793
Producent/osoba odpowiedzialna SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com

Opis

Wykonanie:

Duży pojemnik z tworzywa sztucznego na śmieci, o stożkowym kształcie. Stabilizujące wichrowania na górnych krawędziach. Pokrywa z okalającą rynną do skraplającej się wody. Uchwyty na pokrywie są rozmieszczone ergonomicznie i ukośnie. 4 zawiasy (rozm. 80: 2 zawiasy) z zabezpieczeniem sworzni zawiasów. Wzmocnione dno z opatentowaną konstrukcją osi. Stabilne podwozie ze wzmocnioną, solidną osią i kółkami o małych oporach ruchu. Wersja pokrywy z otwarciem tłumiącym hałas spełnia wymagania rozporządzenia o ochronie przed emisją hałasu, wynikającego z dyrektywy UE 2000/14.
Zwiększona sztywność pojemnika dzięki specjalnej konstrukcji dna z ciągłym profilem falistym.

Norma:

DIN EN 840-1, 5 i 6.