{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, gul | Lysende gul | |
| Farvetone, sort | Antracitgrå | |
| Beskrevet del | Deckel; Behälterkörper | |
| Farve | gul; sort | |
| Volumen | 360 l | |
| Volumen, øvre tolerance | 20 l | |
| Volumen, nedre tolerance | 40 l | |
| Diameter, hjul | 200 mm | |
| Nyttelast | 144 kg | |
| Højde | 1.115 mm | |
| Bredde | 665 mm | |
| Dybde | 880 mm | |
| Produkttype | affaldsspand | |
| Form | firkantet | |
| Materiale | kunststof | |
| Standard | DIN EN 840-1; DIN EN 840-5; DIN EN 840-6 | |
| Vægt | 18,6 kg |
| Artikelnummer | 987805 360 | |
| EAN/GTIN | 4052939191461 | |
| Producentnummer | 86033 | |
| Producent/ansvarlig person | SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com |