Großmülltonne, gelb, Volumen: 80l

Artikel-Nr.: 987805 80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Volumen (l) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, gelb Leuchtgelb
Farbton, schwarz Anthrazitgrau
beschriebenes Teil Deckel; Behälterkörper
Farbe gelb; schwarz
Volumen 80 l
Volumen obere Toleranz 18 l
Volumen untere Toleranz 5 l
Durchmesser Rad 200 mm
Nutzlast 40 kg
Höhe 932 mm
Breite 448 mm
Tiefe 514 mm
Produktart Mülltonne
Form rechteckig
Material Kunststoff
Norm DIN EN 840-1; DIN EN 840-5; DIN EN 840-6
Gewicht 10,5 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 987805 80
EAN / GTIN 4052941604812
Herstellernummer 1150793
Hersteller/verantwortliche Person SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com

Beschreibung

Ausführung:

Großmülltonne in konischer Kunststoff Rumpfform. Stabilisierende Verrippungen an den oberen Rändern. Deckel mit umlaufender Abtropfrinne für Kondenswasser. Die Deckelgriffe sind handlich und schräg angeordnet. 4-fach Scharnierung (Gr. 80: 2-fach Scharnierung) mit Sicherung der Scharnierbolzen. Verstärkter Boden mit patentierter Achsenkonstruktion. Stabiles außenliegendes Fahrwerk mit verstärkter, robuster Laufachse und leichtgängigen Rädern. Deckelausführung mit lärmgedämmter Deckelöffnung, erfüllt die Lärmschutzverordnung gemäß EU-Richtlinie 2000/14.
Erhöhte Behälterstabilität aufgrund speziellen Bodendesigns mit durchgehender Wellenkontur.

Norm:

DIN EN 840-1, 5 und 6.