Væg-/bordmonteret øjenbruser, Type: 714

Art.-nr.: 984151 714
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelsesområde nødsituationer; til beskyttelse i værksteder, på byggepladser; ulykker
Måleenhed, flydende truk, øjenbad bar; psi
Flowtryk bar min., bar 2,5 bar
Flowtryk bar maks., bar 5 bar
Flowtryk psi min. 36,26 psi
Flowtryk psi maks. 72,52 psi
Gennemstrømningsværdi, øjen-/ansigtsbruser, øjenbad 14 l/min
Monteringssituation, øjenbad indendørs
Materiale, basisenhed kunststof
Materiale, afdækning kunststof
Totalbredde, øjenbad 145 mm
Samlet højde, øjenbad 310 mm
Samlet dybde, øjenbad 65 mm
Produkttype øjenbad

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 984151 714
EAN/GTIN 4251138221270
Producentnummer BR 714 025
Producent/ansvarlig person B-Safety GmbH, Oststraße 85, 22844 NORDERSTEDT, Deutschland, www.b-safety.com

Betegnelse

Udførelse:

Øjenbrusere til indendørs brug med højtydende brusehoveder, der skaber en ensartet og smal vandstråle. Med integreret automatisk flowregulator for korrekt strålehøjde uanset vandtrykket, samt integreret tilbageløbssikring for at beskytte drikkevandsforsyningen. Gummimanchetter omkring brusehovedet beskytter den person, der søger hjælp, mod slagskader. Støvdækslerne åbner automatisk, når øjenbruseren aktiveres som følge af vandtrykket. Store huller i brusehovederne forhindrer stillestående vand og dermed forkalkning.
Med 2 brusehoveder, 45 grader vinklet.

Norm:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263.