Prie sienos / stalo montuojamas akių dušas, Tipas: 714

Prekės Nr.: 984151 714
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos apsaugai dirbtuvėse, statybų aikštelėse; ekstremaliosios situacijos; nelaimingi atsitikimai
Srauto slėgio matavimo vienetas, akių dušas barai; psi
Srauto slėgis bar min., barai 2,5 bar
Srauto slėgis bar maks., barai 5 bar
Srauto slėgis psi min. 36,26 psi
Srauto slėgis psi max. 72,52 psi
Akių/veido dušo srauto vertė, akių dušas 14 l/min
Montavimo atvejas, akių dušas vidus
Bazinio elemento medžiaga iš plastiko
Dangalo medžiaga iš plastiko
Bendras plotis, akių dušas 145 mm
Bendras aukštis, akių dušas 310 mm
Bendras gylis, akių dušas 65 mm
Produkto rūšis akių dušas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 984151 714
EAN / GTIN 4251138221270
Gamintojo numeris BR 714 025
Gamintojas / atsakingas asmuo B-Safety GmbH, Oststraße 85, 22844 NORDERSTEDT, Germany, www.b-safety.com

Aprašymas

Modelis:

Akių dušai patalpoms su aukštos kokybės dušo galvutėmis užtikrina reguliuojamą, tolygią srovę. Su integruotu automatiniu srovės reguliatoriumi, tinkamam srovės aukščiui, nepriklausomai nuo vandens slėgio, taip pat integruotu atbulinio srauto vožtuvu geriamojo vandens apsaugai. Guminės dušo galvutės movos apsaugo nuo traumų. Dulkių dangteliai paleidus srovę atsidaro automatiškai. Didelės skylės dušo galvutėse neleidžia vandeniui užsistovėti, todėl nesikaupia kalkės.
Su 2 galvutėmis, lenktomis 45° kampu.

Standartas:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263.