Oční sprcha pro nástěnnou montáž / na stůl, Typ: 714

Artiklové číslo: 984151 714
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hydraulický tlak 2,5 bar - 5 bar
Hydraulický tlak 36,26 psi - 72,52 psi
Hodnota průtoku 14 l/min
Připojení BSP-závit 1/2 IG palec
Montážní poloha nástěnná; Montáž na stůl
Funkce Ruční sprcha; Oční sprcha
Výška 310 mm
Šířka 145 mm
Hloubka 65 mm
Hmotnost 0,95 kg
Druh produktu Oční sprcha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 984151 714
EAN / GTIN 4251138221270
Číslo výrobce BR 714 025
Výrobce/odpovědná osoba B-Safety GmbH, Oststraße 85, 22844 NORDERSTEDT, Deutschland, www.b-safety.com

Popis

Provedení:

Oční sprchy do vnitřních prostor s vysoce výkonnými sprchovými hlavicemi pro vytvoření ohraničeného a rovnoměrného proudu vody. Jsou vybaveny integrovaným automatickým regulátorem množství pro správnou výšku proudu vody nezávisle na tlaku vody a integrovaným systémem proti zpětnému toku pro ochranu rozvodů pitné vody. Gumové manžety kolem sprchové hlavice chrání osobu před úrazem následkem nárazu. Kryty proti prachu se otevírají automaticky tlakem vody po aktivaci oční sprchy. Velké otvory ve sprchových hlavicích zabraňují hromadění vody a tím i ukládání vodního kamene.
Se 2 sprchovými hlavicemi, úhel 45°.

Norma:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263.