Arbejdsjakke uvex perfekt syrlig blå/grå/kernblå 44/46

Art.-nr.: 9840206
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie uvex protection perfect acid
Farve blå; grå
Tekstilsammensætning antistatiske fibre; polyester
Anvendendelsestype Kemikaliebeskyttelse
Størrelse DE 44
Produkttype jakke
Køn Herre
Standard EN ISO 13034
Beskyttelseskategori III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9840206
EAN/GTIN 4031101564586
Producentnummer 9840206
L-nummer L01660 100423
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tekstilerne i uvex protection perfect acid-kollektionen består af polyesterfibre af høj kvalitet i kombination med antistatiske fibre - og beskytter dermed effektivt brugerne mod snavs, olie og flydende kemikalier samt mod farerne ved elektrostatisk opladning.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • skjult knapstolpe i metal
  • Lommer i siden, på brystet og indvendigt på brystet med lukkemulighed
  • Farve: kornblå, grå
  • tilgængelige størrelser: 40/42 til 64/66, 90/94 til 106/110
  • Materiale: 99 % polyester, 1 % antistatiske fibre

Komfortfunktioner

  • individuel breddejustering: Ærmekant med metaltrykknapper
  • certificeret i henhold til OEKO-TEX® Standard 100

Sikkerhedsfunktioner

  • elektrostatisk ledende i henhold til EN 1149-5:2008
  • Beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier – Krav til kemikaliebeskyttelsesbeklædning med begrænset beskyttelsesevne mod flydende kemikalier

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Jakke
  • Produkttype Undertyper: Arbejdsjakke
  • Farve (filter): blå/grå
  • Køn: Herrer
  • Pasform: Almindelig pasform
  • Størrelse: 44/46