• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!
    • Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Jacheta de lucru uvex Perfect acid albastru / gri / albastru deschis 44/46

Cod articol.: 9840206
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex protection perfect acid
Culoarea albastru; gri
Componentele ţesăturii Fibre antistatice; Poliester
Tipul de aplicare protecţie contra substanţelor chimice
Mărime DE 44
Tip produs Jachetă
Sex Bărbaţi
Standard EN ISO 13034
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol 9840206
EAN / GTIN 4031101564586
Număr producător 9840206
L-Număr L01660 100423
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Textilele din colecția uvex protection perfect acid sunt fabricate din fibre de poliester de înaltă calitate în combinație cu fibre antistatice - protejând eficient purtătorul de murdărie, ulei și substanțe chimice lichide, precum și de pericolele sarcinii electrostatice.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • rând de nasturi metalici ascunși
  • Buzunare laterale, pe piept și interioare pe piept, cu posibilitate de închidere
  • Culoarea: albastru granulat, gri
  • mărimi disponibile: 40/42 până la 64/66, 90/94 până la 106/110
  • Material: 99 % poliester, 1 % fibre antistatic

Caracteristici de confort

  • reglare individuală a lățimii: Tivul mânecii cu nasturi metalici
  • certificat conform standardului OEKO-TEX® 100

Caracteristici de protecție

  • conductiv din punct de vedere electrostatic, în conformitate cu EN 1149-5:2008
  • Îmbrăcăminte de protecție împotriva substanțelor chimice lichide – Cerințe de performanță pentru îmbrăcămintea de protecție chimică cu performanță de protecție limitată împotriva substanțelor chimice lichide

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Jachetă
  • Tipul de produs subtipuri: Jachetă de lucru
  • Culoare (filtru): albastru/gri
  • Gen: Domnilor
  • Forma potrivită: Potrivire normală
  • Dimensiuni: 44/46