Pracovní bunda uvex Perfect Acid Blue/Gray/grain blue 44/46

Artiklové číslo: 9840206
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex protection perfect acid
Barva Modrá; Šedá
Složení tkaniny Antistatická vlákna; Polyester
Typ aplikace ochrana proti chemikáliím
Velikost DE 44
Druh produktu Bunda
Pohlaví pánské
Norma EN ISO 13034
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9840206
EAN / GTIN 4031101564586
Číslo výrobce 9840206
L-číslo L01660 100423
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Textilie z kolekce uvex protection perfect acid jsou vyrobeny z vysoce kvalitních polyesterových vláken v kombinaci s antistatickými vlákny - účinně chrání uživatele před nečistotami, olejem a tekutými chemikáliemi i před nebezpečím elektrostatického náboje.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • skrytá kovová řada knoflíků
  • Boční, přední a vnitřní kapsa na hrudi s možností zapínání
  • Barva: modrá, šedá
  • dostupné velikosti: 40/42 až 64/66, 90/94 až 106/110
  • Materiál: 99 % polyester, 1 % antistatická vlákna

Vlastnosti zajišťující komfort

  • individuální nastavení šířky: Lem rukávu s kovovými drukovými knoflíky
  • certifikováno podle normy OEKO-TEX® Standard 100

Bezpečnostní prvky

  • elektrostaticky vodivé podle normy EN 1149-5:2008
  • Ochranné oděvy proti kapalným chemikáliím – Požadavky na vlastnosti ochranných oděvů proti chemikáliím s omezenou ochranou proti kapalným chemikáliím

Technické vlastnosti

  • Typ výrobku: Bunda
  • Podtypy typu výrobku: Pracovní bunda
  • Barva (filtr): modrá / šedá
  • Pohlaví: Pánské
  • Střih: Regular Fit
  • Velikost: 44/46