{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | Type II AccuFlow™ Safety Cans - Red | |
| Kvalitets- og testsejl | GS TÜV Süd | |
| Farve | rød | |
| Materiale, krop | Stål | |
| Tykkelse materiale | 3 mm | |
| Højde i alt | 350 mm | |
| Bredde i alt | 240 mm | |
| Materiale, slange | Stål | |
| Anvendelig slangelængde | 0,229 m | |
| Produkttype | sikkerhedsbeholder | |
| Med slange | ja | |
| Kapacitet | 4 l | |
| Egnet til | brandfarlige væsker |
| Artikelnummer | 981185 4 | |
| EAN/GTIN | 697841140417 | |
| Producentnummer | JCN7210120 | |
| Producent/ansvarlig person | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com |