Veiligheidscontainer type II, rood, Volume: 4l

Artikelnummer: 981185 4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Volume (l) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaaldikte: 3
  • Opbergen: Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 3 mm
Opbergen Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan
Productnaamattribuut rood
Inhoud 4 l
Hoogte 350 mm
240 mm
Kleur rood
Producttype Veiligheidscontainer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 981185 4
EAN/GTIN 697841140417
Nummer fabrikant JCN7210120
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstalen veiligheidscontainer type II AccuFlow™ met Safe-Squeeze trekker voor veilig en gecontroleerd uitgieten, garandeert 100% lekvrij. Zelfsluitend, lekvrij deksel beschermt tegen ontsnappen van de dampen en tegen morsen. Een flexibele, 229 mm lange metalen slang helpt om het uitgieten in kleine openingen te controleren. De vlamblokkering van edelstaal voert warmte af om de vlamterugslag te stoppen. 2 openingen - één voor doelgericht gieten, één met ergonomisch gevormde slaghendels voor eenvoudig vullen. Afgedicht deksel met automatische overdrukontlasting ter bescherming tegen explosies. Een grote label-ID-zone biedt schrijfruimte voor identiteitsinhoud, afdelingsplaats of individuele gebruikersnaam.
De resistente poedercoating is bestand tegen chemicaliën.
Veiligheids- en transportcontainers verminderen het brand- en explosiegevaar als u brandbare vloeistoffen vult en opslaat. Zij verbeteren de efficiëntie met gebruiksvriendelijke functies die het gieten en vullen verbeteren.

Norm:

FM-certificering alsmede UL/ULC en TÜV SÜD.

Downloads en documenten

Meld u aan