Apsauginis laikiklis, II tipas, raudonas, Apimtis: 4l

Prekės Nr.: 981185 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Apimtis (l) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Type II AccuFlow™ Safety Cans - Red
Kokybės ir bandymo ženklas GS TÜV Süd
Spalva raudona
Korpuso medžiaga Plienas
Medžiagos storis 3 mm
Visas aukštis 350 mm
Bendras prietaiso plotis 240 mm
Žarnos medžiaga Plienas
Naudingasis žarnos ilgis 0,229 m
Produkto rūšis apsauginės talpos
Su žarna taip
Talpa 4 l
Tinka degūs skysčiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 981185 4
EAN / GTIN 697841140417
Gamintojo numeris JCN7210120
Gamintojas / atsakingas asmuo Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Netherlands, www.justrite.com

Aprašymas

Modelis:

Lakštinio plieno II tipo AccuFlow ™ apsauginis konteineris su Safe-Squeeze paleidikliu saugiam ir kontroliuojamam liejimui, garantuojamas 100% sandarumas. Savaime užsidarantis, sandarus dangtis apsaugo nuo garų ir išsiliejimo. Lanksti, 229 mm ilgio metalinė žarna padeda kontroliuoti liejimą į mažas angas. Nerūdijančiojo plieno liepsnos ribotuvas išsklaido šilumą, kad būtų išvengta užsiliepsnojimo. 2 angos – viena skirta tiksliam liejimui, kita – su ergonomiškos formos kėlimo svirtimis, kad būtų lengva užpildyti. Uždarytas dangtelis su automatiniu per didelio slėgio pašalinimu, apsaugančiu nuo sprogimų. Didelėje etiketės ID zonoje yra vietos tapatybei, skyriaus vietai ar atskiriems vartotojų vardams užrašyti.
Tvirta miltelinė danga yra atspari chemikalams.
Apsauginiai ir transportavimo konteineriai sumažina gaisro ir sprogimo riziką sandėliuojant degius skysčius. Jie pagerina efektyvumą dėl lengvai naudojamą funkcijų, kurios pagerina ištuštinimą ir užpildymą.

Standartas:

FM bei UL/ULC ir TÜV SÜD sertifikatas.