Recipient de siguranţă Tip II, roşu, Volum: 4l

Cod articol.: 981185 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volum (l) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Type II AccuFlow™ Safety Cans - Red
Sigiliu de calitate și testare GS TÜV Süd
Culoarea roşu
Material corp Oţel
Grosimea materialului 3 mm
Înălţimea totală 350 mm
Lăţime totală 240 mm
Material furtun Oţel
Lungimea utilă a furtunului 0,229 m
Tip produs Recipient de siguranţă
Cu furtun ja
Volum 4 l
Recomandat pentru Lichide inflamabile

Identificare și clasificare

Cod articol 981185 4
EAN / GTIN 697841140417
Număr producător JCN7210120
Producător/responsabil Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Descriere

Execuţie:

Recipient de siguranţă din oţel tip II AccuFlow™ cu element de declanşare safe-squeeze, pentru o turnare sigură şi controlată, garantează 100% protecţie la scurgeri. Capacul cu autoînchidere şi cu protecţie la scurgere previne eliberarea de vapori şi vărsarea. Un metalic flexibil cu lungimea de 229 mm permite controlul la turnare în orificii mici. Opritorul de flacără, din oţel, disipează căldura pentru a stopa reaprinderea. 2 deschideri - una pentru turnare precisă, alta cu manetă de ridicare concepută ergonomic, care asigură o umplere simplă. Capac etanş cu eliberare automată a suprapresiunii, ca protecţie împotriva exploziilor. O zonă mare destinată etichetei de identificare oferă spaţiu pentru înscrierea datelor privind identitatea, locaţia departamentului şi numele utilizatorilor.
Stratul de acoperire cu pulbere prezintă rezistenţă la substanţe chimice.
Recipientele de siguranţă şi de transport diminuează pericolul de incendiu şi de explozie dacă le umpleţi şi le depozitaţi cu lichide inflamabile. Creşteţi eficienţa cu funcţii intuitive care îmbunătăţesc turnarea şi umplerea.

Standard:

Certificare FM precum şi UL/ULC şi TÜV SÜD.